Eriks
LEADER

LEADER Kamprofiel afdichting KV9S 316L/C PN10/40 DN10 46x36x22x4/5 EN 1514-6

  • ERIKS:14677211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
KV9S
Norm
EN 1514-6
Totale dikte
5 mm
Dikte kam
4 mm
Dikte oplage
0.5 mm
Dikte centreerring
1.5 mm
Nom. diameter
DN10
Druktrap flens
PN10/40
Uitwendige diameter buitenring
46 mm
Uitwendige diameter kam
36 mm
Inwendige diameter kam
22 mm
Max. druk
40 bar
Type centreerring
Vast
Materiaal kam
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal oplage
Grafiet 98%
Kamvorm
Vlak
Temperatuurgebied
van -250 tot 450 °C
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dichtheid grafiet
1 g/cm³