Eriks
LEADER

LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 600lbs 12" 457.2x377.7x339.6x4/5 ASME B16.20

  • ERIKS:11229173
Image 1
Bestaande uit een RVS 316-drager 4,0 mm dik met aan iedere zijden 0,5 mm grafiet oplage. Voorzien van een losse buitenring RVS 316. Profiel fijn, vlak. Geschikt tot 500 °C, niet uitblaasbaar. Afmetingen voor ANSI B16.5 flenzen klasse 150 t/m 2500 lbs.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 178,00/ stukexcl. btw

€ 215,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
KV9L
Norm
ASME B16.20
Totale dikte
5 mm
Dikte kam
4 mm
Dikte oplage
0.5 mm
Dikte centreerring
1.5 mm
Nom. diameter
12"
Druktrap flens
600lbs
Uitwendige diameter buitenring
457.2 mm
Uitwendige diameter kam
377.7 mm
Inwendige diameter kam
339.6 mm
Max. druk
103.4 bar
Type centreerring
Los
Materiaal kam
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal oplage
Grafiet 98%
Kamvorm
Vlak
Temperatuurgebied
van -250 tot 450 °C
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dichtheid grafiet
1 g/cm³