€ 230,00/ stukexcl. btw
€ 278,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | KV9L |
Norm | ASME B16.20 |
Totale dikte | 5 mm |
Dikte kam | 4 mm |
Dikte oplage | 0.5 mm |
Dikte centreerring | 1.5 mm |
Nom. diameter | 20" |
Druktrap flens | 150lbs |
Uitwendige diameter buitenring | 606.6 mm |
Uitwendige diameter kam | 580.9 mm |
Inwendige diameter kam | 530.1 mm |
Max. druk | 20 bar |
Type centreerring | Los |
Materiaal kam | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal oplage | Grafiet 98% |
Kamvorm | Vlak |
Temperatuurgebied | van -250 tot 450 °C |
Materiaal centreerring | Roestvaststaal RVS 316L |
Dichtheid grafiet | 1 g/cm³ |