Eriks
LEADER

LEADER Grafiet flensafdichting ELASTAGRAPH PN10/16 DN200 1.6mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:12621834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Elastagraph™ beschikt over een gegolfde roestvrijstalen kern, welke geheel omsloten is door flexibel grafiet. Dit met verschillende dichtheden en diktes in de toppen en dalen van de golf. Deze uitvoering zorgtdoorde unieke terugvering en de zeer lage lekkage waardes voorsignificant betere afdichtingseigenschappen ten opzicht van standaard (gegolfde) grafietpakkingen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 22,60/ stukexcl. btw

€ 27,35incl. btw

276 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
DN200
Druktrap flens
PN10/16
Buitendiameter
273 mm
Binnendiameter
220 mm
Dikte
1.6 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Zuiverheid grafiet
>98 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Gegolfd
Anti-stick
Ja
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
as-gehalte %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Zwavelgehalte PPM
<300