Eriks
LEADER

LEADER Grafiet flensafdichting ELASTAGRAPH 150lbs 18" 1.6mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:12621865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Elastagraph™ beschikt over een gegolfde roestvrijstalen kern, welke geheel omsloten is door flexibel grafiet. Dit met verschillende dichtheden en diktes in de toppen en dalen van de golf. Deze uitvoering zorgtdoorde unieke terugvering en de zeer lage lekkage waardes voorsignificant betere afdichtingseigenschappen ten opzicht van standaard (gegolfde) grafietpakkingen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 67,90/ stukexcl. btw

€ 82,16incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
ASME B16.21
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
18"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
549 mm
Binnendiameter
457 mm
Dikte
1.6 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Zuiverheid grafiet
>98 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Gegolfd
Anti-stick
Ja
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
as-gehalte %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Zwavelgehalte PPM
<300