€ 44,40/ stukexcl. btw
€ 53,72incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | ELASTAGRAPH |
Norm | ASME B16.21 |
Aantal inlagen | 1 |
Nom. diameter | 14" |
Druktrap flens | 150lbs |
Buitendiameter | 451 mm |
Binnendiameter | 356 mm |
Dikte | 1.6 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Zuiverheid grafiet | >98 % |
Materiaal inlage | RVS 316 L (1.4404) |
Uitvoering inlagen | Gegolfd |
Anti-stick | Ja |
Temperatuurgebied | van -200 tot 450 °C |
as-gehalte % | <2 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <4 % |
Zwavelgehalte PPM | <300 |