Eriks
LEADER

LEADER Grafiet flensafdichting EGRAFLEX SPG PN10/40 DN40 1.5mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:12255172
Image 1
Flensafdichting van grafiet(98%) versterkt met geperforeerde RVS- inlage. Universeel materiaal voor de (petro)chemie en inzet bij hoge temperatuur en druk.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 0,95/ stukexcl. btw

€ 1,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
EGRAFLEX
Type
SPG