Eriks
LEADER

LEADER Grafiet flensafdichting EGRAFLEX SPG 600lbs 20" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:12255221
Image 1
Flensafdichting van grafiet (98%) versterkt met geperforeerde RVS- inlage. Universeel materiaal voor de (petro)chemie en inzet bij hoge temperatuur en druk.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 25,30/ stukexcl. btw

€ 30,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
EGRAFLEX
Type
SPG
Norm
ASME B16.21
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
20"
Druktrap flens
600lbs
Buitendiameter
683 mm
Binnendiameter
508 mm
Dikte
1.5 mm
Dichtheid
1 g/cm³
Dikte inlage
0.1 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Zuiverheid grafiet
98 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Spijkerplaat
Anti-stick
Nee
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
150 bar
as-gehalte %
≤ 2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<5 %
Zwavelgehalte PPM
<1000