Eriks
LEADER

LEADER Grafiet flensafdichting EGRAFLEX GHE PN40 DN350 1.5mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:12255056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Flensafdichting van grafiet (zuiverheid 98%) versterkt met een geperforeerde RVS-inlage, soortelijk gewicht grafiet 1 gr/cm³. Universeel materiaal voor chemie en petrochemie, geschikt voor thermische oliën en stoom, en dit bij hoge temperaturen. Temperatuur cryogeen tot +450 °C in oxiderende omgeving.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 25,60/ stukexcl. btw

€ 30,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
EGRAFLEX
Type
GHE
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
DN350
Druktrap flens
PN40
Buitendiameter
474 mm
Binnendiameter
356 mm
Dikte
1.5 mm
Dichtheid
1 g/cm³
Dikte inlage
0.1 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Zuiverheid grafiet
>98 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Spijkerplaat
Anti-stick
Nee
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
100 bar
as-gehalte %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Zwavelgehalte PPM
<300