Eriks
LEADER

LEADER Grafiet flensafdichting EGRAFLEX GHE 300/600lbs 1" 2mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11070762
Image 1
Flensafdichting van grafiet (zuiverheid 98%) versterkt met een geperforeerde RVS-inlage, soortelijk gewicht grafiet 1 gr/cm³. Universeel materiaal voor chemie en petrochemie, geschikt voor thermische oliën en stoom, en dit bij hoge temperaturen. Temperatuur cryogeen tot +450 °C in oxiderende omgeving.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 1,39/ stukexcl. btw

€ 1,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
EGRAFLEX
Type
GHE
Norm
ASME B16.21
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
1"
Druktrap flens
300/600lbs
Buitendiameter
73 mm
Binnendiameter
33 mm
Dikte
2 mm
Dichtheid
1 g/cm³
Dikte inlage
0.1 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Zuiverheid grafiet
>98 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Spijkerplaat
Anti-stick
Nee
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
100 bar
as-gehalte %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Zwavelgehalte PPM
<300