Eriks
LEADER

LEADER Grafiet afdichtingsplaat EGRAFLEX SPG 1500x1500x2

  • ERIKS:10016691
Image 1
Opslaan in lijst

€ 261,00/ stukexcl. btw

€ 315,81incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
EGRAFLEX
Type
SPG
Aantal inlagen
1
Dikte
2 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Dichtheid
1 g/cm³
Dikte inlage
0.1 mm
Zuiverheid grafiet
≥98 %
as-gehalte %
≤2 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Spijkerplaat
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
150 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤5 %
Zwavelgehalte PPM
<1000
Anti-stick
Nee