€ 201,50/ stukexcl. btw
€ 243,82incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | EGRAFLEX |
Type | NR |
Aantal inlagen | 1 |
Dikte | 0.5 mm |
Lengte | 1000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Dichtheid | 1 g/cm³ |
Dikte inlage | 0.013 mm |
Zuiverheid grafiet | ≥98 % |
as-gehalte % | ≤2 % |
Materiaal inlage | Nikkel |
Uitvoering inlagen | Vlak |
Temperatuurgebied | van -200 tot 450 °C |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤5 % |
Zwavelgehalte PPM | <1000 |
Anti-stick | Nee |