€ 471,50/ stukexcl. btw
€ 570,52incl. btw
43,972 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | EGRAFLEX |
Type | GHE |
Aantal inlagen | 1 |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 1500 mm |
Dichtheid | 1 g/cm³ |
Dikte inlage | 0.1 mm |
Zuiverheid grafiet | ≥98 % |
as-gehalte % | ≤2 % |
Materiaal inlage | RVS 316 L (1.4404) |
Uitvoering inlagen | Spijkerplaat |
Temperatuurgebied | van -200 tot 450 °C |
Max. druk | 100 bar |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤4 % |
Zwavelgehalte PPM | <300 |
Anti-stick | Nee |