Eriks
LEADER

LEADER Grafiet afdichtingsplaat EGRAFLEX GHE 1000x1000x2

  • ERIKS:10016671
Image 1
Plaat van grafiet (zuiverheid 98%) versterkt met een geperforeerde RVS-inlage, soortelijk gewicht grafiet 1 gr/cm³. Universeel materiaal voor chemie en petrochemie, geschikt voor thermische oliën en stoom, en dit bij hoge temperaturen. Temperatuur cryogeen tot +450 °C in oxiderende omgeving.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 212,00/ stukexcl. btw

€ 256,52incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
EGRAFLEX
Type
GHE
Aantal inlagen
1
Dikte
2 mm
Lengte
1000 mm
Breedte
1000 mm
Dichtheid
1 g/cm³
Dikte inlage
0.1 mm
Zuiverheid grafiet
≥98 %
as-gehalte %
≤2 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Spijkerplaat
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
100 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤4 %
Zwavelgehalte PPM
<300
Anti-stick
Nee