Eriks
LEADER

LEADER Geexpandeerd PTFE-afdichtingsband CLIPPERLON 660 60x9 10m

  • ERIKS:13362631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clipperlon 660 is de nieuwe generatie multidirectioneel geëxpandeerd PTFE afdichtingsbanden voor gebruik in leiding- en apparaatflenzen.
De geoptimaliseerde vezelstructuur van dit materiaal leidt tot een aanzienlijk betere kruipbestendigheid en minder zetgedrag in vergelijking met eerdere afdichtingen van de rol.

Leader Clipperlon 660 is enkelzijdig zelfklevend, buigzaam en samendrukbaar. Door de goede vervormbaarheid past de afdichting zich optimaal aan oneffenheden en ruwe gedeelten van de flens aan.

Leader Clipperlon 660 bestaat uit 100% zuiver multidirectioneel ePTFE en biedt daarom optimale bestendigheid, ook in zware toepassingen. Door het gebruik van de hoogwaardigste grondstoffen en de gecontroleerde productie is deze afdichtingsband leverbaar als GMP-conform materiaal.
Opslaan in lijst

€ 4.556,00/ rolexcl. btw

€ 5.512,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
660
Zelfklevend
Ja
Breedte
60 mm
Dikte
9 mm
Rollengte
10 m
Materiaalstructuur
Multidirectioneel geëxpandeerd PTFE
Vorm
Vlak
Maximum temperatuur
230 °C
Minimum temperatuur
-240 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
0.9 g/cm³