.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)
€ 2.607,80/ rolexcl. btw
€ 3.155,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Type | 660 |
Zelfklevend | Ja |
Breedte | 40 mm |
Dikte | 9 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaalstructuur | Multidirectioneel geëxpandeerd PTFE |
Vorm | Vlak |
Maximum temperatuur | 230 °C |
Minimum temperatuur | -240 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 0.9 g/cm³ |