Eriks
LEADER

LEADER Geexpandeerd PTFE-afdichtingsband CLIPPERLON 600 5x2 25m

  • ERIKS:13362580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clipperlon 600 afdichtingsband bestaat uit puur, 100% zuiver geëxpandeerd PTFE.

Bij het samenklemmen vormt het universele afdichtingsband zich naar het afdichtingsvlak en vormt het een dunne, scheurvaste afdichtende film. Zo ontstaat een betrouwbare afdichtende verbinding, die bestand is tegen agressieve media en duurzaam afdicht.

Zelfs bij grote flenzen, complexe geometrieën en beschadigde oppervlakken - trek eenvoudig het rugpapier los en plak de afdichting op het gereinigde afdichtingsvlak, laat de einden overlappen, klem de afdichtende verbinding samen - klaar.
Opslaan in lijst

€ 204,00/ rolexcl. btw

€ 246,84incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
600
Zelfklevend
Ja
Breedte
5 mm
Dikte
2 mm
Rollengte
25 m
Materiaalstructuur
Monodirectioneel geëxpandeerd PTFE
Vorm
Plat
Maximum temperatuur
200 °C
Minimum temperatuur
-240 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
0.75 g/cm³