%20.jpg&w=1536&q=80)

%20.jpg&w=160&q=80)
€ 854,30/ rolexcl. btw
€ 1.033,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Type | 600 |
Zelfklevend | Ja |
Breedte | 25 mm |
Dikte | 8 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaalstructuur | Monodirectioneel geëxpandeerd PTFE |
Vorm | Plat |
Maximum temperatuur | 200 °C |
Minimum temperatuur | -240 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 0.75 g/cm³ |