Eriks
LACONT

LACONT Vloerelement staal verz. B2850xT1900xH78 mm

  • ERIKS:14338782
  • Fabrikant:4260281966426
Image 1
Vloerelement, verzinkt

De veiligheidsvloerelementen met een hoogte van slechts 78 mm kunnen zonder problemen m.b.v. een pompwagen of steekkar worden bereden. De vloerelementen, de oprijplaten en oprijhoeken kunnen met elkaar worden gecombineerd en heel goed geschikt voor een individuele aankleding van een ruimte.

•    Geschikt voor de opslag van voor oppervlaktewater gevaarlijke en ontvlambare stoffen
•    Kuip van 3-mm dik plaatstaal, vloeistofdicht gelast
•    Overeenkomstig WHG, Ü-teken conform StawaR
•    Met uitneembare, zwaar te belasten, thermisch verzinkte roosters
•    Berijdbaar met handgeleide transportvoertuigen, op aanvraag ook met heftruck of vrachtwagen (speciale uitvoering)
•    Willekeurige combinatie van de elementen mogelijk
•    Corrosiebescherming door verzinken


Toepassingsgebieden:
•    emballagemagazijn
•    Uitleggen van transportwegen
•    Revisie van transformatoren
•    Spat- en lekbescherming

Kenmerken:
Type: BS 29,19/78
Basisoppervlak BxD: 2850x1900 mm
Opvangcapaciteit: 242 l
Kuiphoogte: 78 mm
Wiellast: 450 kg
Draagvermogen: 5000 kg/m²
Gewicht: 387 kg
Oppervlak: verzinkt
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LACONT