Eriks
LACONT

LACONT Vloerelement 123 mm BS 10.10-123

  • ERIKS:14338799
  • Fabrikant:4260139970216
Image 1
Vloerelement, verzinkt

•    Geschikt voor de opslag van voor oppervlaktewater gevaarlijke en ontvlambare stoffen
•    Kuip van 3-mm dik platstaal, vloeistofdicht gelast
•    Overeenkomstig WHG, Ü-teken conform StawaR
•    Met uitneembare, zwaar te belasten, thermisch verzinkte roosters
•    Berijdbaar met handgeleide transportvoertuigen, op aanvraag ook met heftruck of vrachtwagen (speciale uitvoering)
•    Willekeurige combinatie van de elementen mogelijk
•    Corrosiebescherming door verzinken

Kenmerken:
Type: BS 10.10/123
Basisoppervlak BxD: 1000x1000 mm
Opvangcapaciteit: 80 l
Kuiphoogte: 123 mm
Wiellast: 450 kg
Draagvermogen: 5000 kg/m²
Gewicht: 83 kg
Oppervlak: verzinkt
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LACONT