Eriks
LACONT

LACONT Veiligheidskast Type 90-1200 deuren geel

  • ERIKS:14338849
  • Fabrikant:4260139973637
Image 1
Gevaarlijke stoffenkast type 90, deur RAL 1007 narcisgeel

Goedgekeurd voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen op werkplekken overeenkomstig DIN EN 14470-1 (type 90) en TRGS 510, bijlage 3.

•    Geteste en goedgekeurde complete constructie door erkende materiaalkeuringsinstantie overeenkomstig DIN EN 14470-1 (type 90) met een brandweerstand van > 90 minuten
•    GS-gekeurde veiligheid (GS-teken)
•    Isolatie overeenkomstig DIN 4102
•    De buitenkast is gemaakt van plaatstaal poedercoating RAL 7035 lichtgrijs, deuren naar keuze RAL 1007 narcisgeel of RAL 7035 lichtgrijs
•    De binnenkast is gemaakt van HPL-gecoate platen, RAL 7035 lichtgrijs
•    Vloerafsluitrail van roestvrij staal, Niro Raute
•    Legborden in een raster van 64 mm in hoogte verstelbaar
•    In geval van brand zelfsluitend d.m.v. thermomechaniek: deur bij een temperatuurstijging tot boven de 50°C, kanalen voor aan- en af te voeren lucht bij een temperatuurstijging tot 70 °C (±10°C)
•    Ventilatieaansluiting d.m.v. pijpaansluiting DN 80
•    Gebruik overeenkomstig TRG 510 (ook zonder af te voeren lucht toegestaan)
•    Aardingsaansluiting overeenkomstig TRBS 2153 (vermijden van ontstekingsbronnen)
•    Aanduiding overeenkomstig DIN EN 1440-1/TRGS 510/ISO 3864/ASR A1.3
•    Stelpoten voor het compenseren van oneffenheden
•    Deur met cilinderslot afsluitbaar
•    Deuraanslag standaard DIN rechts (aanslag links op aanvraag mogelijk)

Uitvoering:
•    1x bodemkuip opvangcapaciteit type 90/600 = 22 liter, type 90/1200 = 33 liter; overeenkomstig WHG, Ü-teken conform StawaR
•    1x afdekking van geperforeerde plaat als 1e opslagniveau
•    3x inlegbodem
•    Deurvergrendeling

Kenmerken:
Type: SIS type 90/1200
Uitwendige afmetingen BxDxH: 1190x598x1935 mm
Inwendige afmetingen BxDxH: 1087x430x1700 mm
Aantal deuren: 2
Gewicht: 505 kg
Oppervlak: RAL 1007 narcisgeel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LACONT