Eriks
KÜPPER

KÜPPER Verstekzaag Perfect PIII deel-gemonteerd

  • ERIKS:14593498
  • Fabrikant:4005568033312
Image 1
Precisieverstekzaag

Uitvoering: grondplaat van spuitgietaluminium met geruwd oppervlak, rubberen antislipvoetjes en 2 materiaalspanners evenals 4 geleidestangen voor een exacte en solide geleiding van de zaagbeugel.
Met op beide zijden aanzetbare lengteaanslag voor seriesnedes, diepte-instelling voor de snede alsmede automatische vergrendelfunctie bij 90°, 45°, 36°, 30°, en 22,5°. Hoek traploos instelbaar links en rechts. Door de dubbele bladveer wordt eenvoudig ophangen van de beugelzaag aan de geleidestangen mogelijk gemaakt. Bovendien wordt door de spanschroef en de spandraad een dubbele spanning van de zaagbeugel behaald. Met krachtige, gesloten zaagbeugelgreep. Wordt geleverd incl. universeel zaagblad met geharde tanden voor hout, lichtmetaal en kunststof.

Opslaan in lijst

€ 144,67/ stukexcl. btw

€ 175,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KÜPPER