Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker universeel snelspannend 2-armig 350x200mm

  • ERIKS:23086206
  • Fabrikant:4021176645273
Image 1
Universele trekker, tweearmig, model 20+ met snelverstelling

Uitvoering: met glijdende, altijd parallelle en zelfcentrerende, omkeerbare trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Met automatische greepverstelling en geharde, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen. Vrijdraaiende centreerpunt vervang- en omkeerbaar (kogel/punt). Stevig model.

Toepassing: door de omkeerbare trekhaken als buiten- en binnentrekker te gebruiken. Voor het snel losmaken en verschuiven van de trekhaken zonder moersleutel.

Geoptimaliseerde geometrie van de traverse en glijstukken voor het bijzonder gemakkelijk verschuiven van de trekhaken. Zorgt tegelijkertijd voor een stevige grip na het aandraaien van de schroeven.
Moderne kruishaken zorgen voor maximale stabiliteit van de ophanging in glijstuk en haak. Sneller uitwisselen omdat nog slechts één schroef nodig is.
Sneller losmaken en verschuiven van de trekhaken door draaiknop.
Opslaan in lijst

€ 317,40/ stukexcl. btw

€ 384,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
350 mm
Spandiepte
200 mm