Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker universeel 3-armig 120x100mm Trekker 3-armig

  • ERIKS:23086234
  • Fabrikant:4021176013621
Image 1
Universele trekker, driearmig, in matrijs gesmeed, model 30

Uitvoering: met zelfcentrerende, glijdende en altijd parallelle en omkeerbare trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Met automatische greepverstelling en geharde, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen. Robuust, sterk model.

Toepassing: door de omkeerbare trekhaken als buiten- en binnentrekker te gebruiken.

Automatische spanning en centrering van de trekhaken. Geoptimaliseerde geometrie van de traverse en glijstukken voor zeer gemakkelijk verschuiven van de trekhaken. Zorgt tegelijkertijd voor een stevige grip na het aandraaien van de schroeven.
Opslaan in lijst

€ 105,39/ stukexcl. btw

€ 127,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
120 mm
Spandiepte
100 mm