Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker universeel 2-armig 250x200mm

  • ERIKS:23086187
  • Fabrikant:4021176727511
Image 1
Universele trekker, tweearmig, met smalle trekhaken

Uitvoering: tweearmig, van speciaal staal. Met glijdende en altijd parallelle en smalle omkeerbare trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal en geharde, speciaal gecoate drukspindel met een bijzonder goed glijvermogen. Stevig model.

Toepassing: voor krappe tussenruimtes.

Geoptimaliseerde geometrie van de traverse en glijstukken voor het bijzonder gemakkelijk verschuiven van de trekhaken. Zorgt tegelijkertijd voor een stevige grip na het aandraaien van de schroeven.
Moderne kruishaken zorgen voor maximale stabiliteit van de ophanging in glijstuk en haak. Sneller uitwisselen omdat nog slechts één schroef nodig is.
Opslaan in lijst

€ 292,38/ stukexcl. btw

€ 353,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
250 mm
Spandiepte
200 mm