Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker stevig model 3-armig maat 6 375x275mm

  • ERIKS:11757803
  • Fabrikant:4021176815478
Image 1
Trekker, driearmig, in matrijs gesmeed, model 45

Uitvoering: met zwaar belastbare, krachtoverbrengende, zelfcentrerende trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Met automatische greepverstelling, vrij draaiende centreerpunt en geharde, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen. Stevig model.

Toepassing: speciaal voor het uittrekken van bijzonder vast zittende tandwielen, rondsels, kogellagers, riemschijven enz.

Automatische spanning en centrering van de trekhaken.
Opslaan in lijst

€ 495,12/ stukexcl. btw

€ 599,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
375 mm
Spandiepte
275 mm