Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker stevig model 3-armig maat 5 300x250mm

  • ERIKS:11757802
  • Fabrikant:4021176815393
Image 1
Trekker, driearmig, in matrijs gesmeed, model 45

Uitvoering: met zwaar belastbare, krachtoverbrengende, zelfcentrerende trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Met automatische greepverstelling, vrij draaiende centreerpunt en geharde, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen. Stevig model.

Toepassing: speciaal voor het uittrekken van bijzonder vast zittende tandwielen, rondsels, kogellagers, riemschijven enz.

Automatische spanning en centrering van de trekhaken.
Opslaan in lijst

€ 396,04/ stukexcl. btw

€ 479,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
300 mm
Spandiepte
250 mm