Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker stevig model 2-armig maat 3 160x160mm

  • ERIKS:23085847
  • Fabrikant:4021176016288
Image 1
Trekker, tweearmig, in matrijs gesmeed, model 44Uitvoering: met zwaar belastbare, krachtoverbrengende, zelfcentrerende trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Met automatische greepverstelling, vrij draaiende centreerpunt en geharde, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen. Stevig model. Toepassing: speciaal voor het uittrekken van bijzonder vast zittende tandwielen, rondsels, kogellagers, riemschijven enz. Automatische spanning en centrering van de trekhaken.
Opslaan in lijst

€ 101,74/ stukexcl. btw

€ 123,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
160 mm
Spandiepte
160 mm