Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker stevig model 2-armig maat 2

  • ERIKS:23085846
  • Fabrikant:4021176016103
Image 1
Trekker, tweearmig, in matrijs gesmeed, model 44Uitvoering: met zwaar belastbare, krachtoverbrengende, zelfcentrerende trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Met automatische greepverstelling, vrij draaiende centreerpunt en geharde, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen. Stevig model. Toepassing: speciaal voor het uittrekken van bijzonder vast zittende tandwielen, rondsels, kogellagers, riemschijven enz. Automatische spanning en centrering van de trekhaken.
Opslaan in lijst

€ 66,43/ stukexcl. btw

€ 80,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
120 mm
Spandiepte
120 mm