Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker spitse klauwen extra smal 2-armig 6-100mm

  • ERIKS:23086126
  • Fabrikant:4021176459559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Trekker met spitse klauwen

Uitvoering: tweearmig. Met zelfspannende, spitse klauwen van chroomgelegeerd gereedschapsstaal, die zich door de schaar-achtige haakgeleiding onlosmakelijk op het los te trekken onderdeel persen. Met extreem groot spanbereik dat door de zelfborgende pen naast de spandiepte apart kan worden geselecteerd. Met vrij draaiende centreerpunt en geharde, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen.

Toepassing: voor het verwijderen van tandwielen, lagers en vergelijkbare onderdelen op moeilijk toegankelijke plekken.

Opslaan in lijst

€ 118,84/ stukexcl. btw

€ 143,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
6-100 mm
Spandiepte
85 mm