Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker-set universeel, 2- en 3-armig type K-2030-20

  • ERIKS:13208908
  • Fabrikant:4021176123252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 961,01/ stukexcl. btw

€ 1.162,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
200 mm
Spandiepte
600 mm
Aantal armen
3
Omdraaibare armen
Ja
Gewicht
14575 g