Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker hydraulisch 3-armig 400x400mm

  • ERIKS:11757627
  • Fabrikant:4021176886126
Image 1
Hydraulische trekker, driearmig van speciaal staal, model 206-2-B

Uitvoering: robuuste uitvoering incl. mechanische spindel. Met hydraulische spindel, daarom geschikt voor het uittrekken van bijzonder vastzittende delen. Hoe groter de benodigde trekkracht, des te sterker pakt de greep van de trekhaken het los te trekken deel.

Toepassing: voor het uittrekken van riemschijven, tandwielen, kogellagers en soortgelijke delen.

Gereedschap met hydraulische functie.
Opslaan in lijst

€ 498,78/ stukexcl. btw

€ 603,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
400 mm
Spandiepte
400 mm