Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker 42-5 3-armig 180mm 180x200mm

  • ERIKS:11757797
  • Fabrikant:4021176836596
Image 1
Trekker, driearmig, in matrijs gesmeed, model 42, met drukspindelUitvoering: met zwaar belastbare, zelfcentrerende zwenkbare trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Met automatische greepverstelling en geharde, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen. Robuust, sterk en universeel model. Toepassing: vooral voor het uittrekken van riemschijven, tandwielen, kogellagers enz.
Opslaan in lijst

€ 142,73/ stukexcl. btw

€ 172,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
180 mm
Spandiepte
200 mm