Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker 42-4 3-armig 130mm 130x160mm

  • ERIKS:23085105
  • Fabrikant:4021176836428
Image 1
Trekker, driearmig, in matrijs gesmeed, model 42, met drukspindelUitvoering: met zwaar belastbare, zelfcentrerende zwenkbare trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Met automatische greepverstelling en geharde, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen. Robuust, sterk en universeel model. Toepassing: vooral voor het uittrekken van riemschijven, tandwielen, kogellagers enz.
Opslaan in lijst

€ 125,64/ stukexcl. btw

€ 152,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
130 mm
Spandiepte
160 mm