Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker 42-3 3-armig 90mm 90x120mm

  • ERIKS:23085201
  • Fabrikant:4021176787904
Image 1
Trekker, driearmig, in matrijs gesmeed, model 42, met drukspindelUitvoering: met zwaar belastbare, zelfcentrerende zwenkbare trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Met automatische greepverstelling en geharde, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen. Robuust, sterk en universeel model. Toepassing: vooral voor het uittrekken van riemschijven, tandwielen, kogellagers enz.
Opslaan in lijst

€ 78,84/ stukexcl. btw

€ 95,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
90 mm
Spandiepte
120 mm