Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker 41-1 2-armig 65x65mm

  • ERIKS:23085837
  • Fabrikant:4021176015038
Image 1
Trekker, tweearmig, in matrijs gesmeed, model 41

Uitvoering: met zwaar belastbare, zelfcentrerende zwenkbare trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Met automatische greepverstelling en geharde, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen. Robuust, universeel model.

Toepassing: bijzonder geschikt voor het uittrekken van riemschijven, tandwielen, kogellagers etc. Geschikt voor uittrekken op moeilijk bereikbare plekken. Ook te gebruiken in combinatie met kranstrekkers.
Opslaan in lijst

€ 25,65/ stukexcl. btw

€ 31,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
65 mm
Spandiepte
65 mm