Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker 3-armig mechanisch maat 2 650x200mm

  • ERIKS:23085785
  • Fabrikant:4021176006203
Image 1
Universele trekker, driearmig, met sterke traverse, in matrijs gesmeed, model 11

Uitvoering: met zelfcentrerende, glijdende en altijd parallelle en omkeerbare trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Met automatische greepverstelling en geharde en sterke, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen. Robuust, extra sterk model

Toepassing: door de omkeerbare trekhaken als buiten- en binnentrekker te gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 1.041,83/ stukexcl. btw

€ 1.260,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
650 mm
Spandiepte
200 mm