Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker 3-armig 350x275mm

  • ERIKS:11757388
  • Fabrikant:4021176850684
Image 1
Trekker met voorinstelbare spanwijdte, driearmig, in matrijs gesmeed, model 12Uitvoering: met eendelige, omkeerbare trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Met automatische greepverstelling en geharde en sterke, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen. Stevig model. Toepassing: voor het uittrekken van zware kogellagers, riemschijven, tandwielen e.d.
Opslaan in lijst

€ 1.948,00/ stukexcl. btw

€ 2.357,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
350 mm
Spandiepte
275 mm