Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker 3-armig 150x150mm

  • ERIKS:23086468
  • Fabrikant:4021176480416
Image 1
Trekker, automatische grip, driearmig, model 483-3

Uitvoering:met automatische zelfspanning, zelfvergrendeling en krachtoverbrengende en zelfcentrerende trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Met automatische greepverstelling en geharde, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen. Comfortabel model.

Toepassing: door de veerwerking en de smalle uitvoering geschikt voor trekken op moeilijk bereikbare plekken.

Automatische spanning en centrering van de trekhaken.
Opslaan in lijst

€ 116,99/ stukexcl. btw

€ 141,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
150 mm
Spandiepte
150 mm