Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker 20-2 2-armig x160mm

  • ERIKS:23085805
  • Fabrikant:4021176009501
Image 1
Universele trekker, tweearmig, model 20

Uitvoering:met glijdende en altijd parallelle en omkeerbare trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal en gehard, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen.

Toepassing: door de omkeerbare trekhaken als buiten- en binnentrekker te gebruiken.

Geoptimaliseerde geometrie van de traverse en glijstukken voor het bijzonder gemakkelijk verschuiven van de trekhaken. Zorgt tegelijkertijd voor een stevige grip na het aandraaien van de schroeven.
Moderne kruishaken zorgen voor maximale stabiliteit van de ophanging in glijstuk en haak. Sneller uitwisselen omdat nog slechts één schroef nodig is.
Opslaan in lijst

€ 131,23/ stukexcl. btw

€ 158,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
160 mm
Spandiepte
150 mm