Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker 2-armig 90x120mm

  • ERIKS:23085104
  • Fabrikant:4021176787829
Image 1
Trekker, tweearmig, in matrijs gesmeed, model 41

Uitvoering: met zwaar belastbare, zelfcentrerende zwenkbare trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Met automatische greepverstelling en geharde, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen. Robuust, universeel model.

Toepassing: bijzonder geschikt voor het uittrekken van riemschijven, tandwielen, kogellagers etc. Geschikt voor uittrekken op moeilijk bereikbare plekken. Ook te gebruiken in combinatie met kranstrekkers.
Opslaan in lijst

€ 57,79/ stukexcl. btw

€ 69,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
90 mm
Spandiepte
120 mm