Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker 2-armig 70x70mm

  • ERIKS:23085841
  • Fabrikant:4021176015861
Image 1
Trekkers voor kleine delen, tweearmig, met dwarsgreep, model 43

Uitvoering:met zwaar belastbare, krachtoverbrengende, zelfcentrerende trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Met automatische greepverstelling, vrij draaiende centreerpunt en geharde, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen. Handzaam, compact model.

Toepassing: zeer geschikt voor kleine elektromotoren, accuklemmen, kleine kogellagers etc. voor auto-elektra, elektrawerkplaatsen, onderhoud van persluchtinstallaties e.d.

Automatische spanning en centrering van de trekhaken.
Opslaan in lijst

€ 50,45/ stukexcl. btw

€ 61,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
70 mm
Spandiepte
70 mm