Eriks
KUKKO

KUKKO Trekker 2-armig 150x150mm

  • ERIKS:23086461
  • Fabrikant:4021176479939
Image 1
Trekker, automatische grip, tweearmig

Uitvoering: tweearmig, in matrijs gesmeed. Met automatische zelfspanning, zelfvergrendeling en krachtoverbrengende en zelfcentrerende trekhaken van oliegehard chroom-vanadium-staal. Met automatische greepverstelling en geharde, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen. Comfortabel model.

Toepassing: door de veerwerking en de smalle uitvoering geschikt voor trekken op moeilijk bereikbare plekken.

Opslaan in lijst

€ 98,78/ stukexcl. btw

€ 119,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
150 mm
Spandiepte
150 mm