Eriks
KUKKO

KUKKO Stuurstokheveltrekker 100x100mm

  • ERIKS:23086410
  • Fabrikant:4021176028328
Image 1
Stuurstangtrekker, in matrijs gesmeed, model 204

Uitvoering: stuurstangtrekker. Met zijdelingse spanklem en trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Met speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen. Vrijdraaiende centreerpunt vervang- en omsteekbaar (kogel/punt).

Toepassing: geschikt voor het uittrekken van dicht op elkaar liggende stuurstanghevels, kogellagers, tandwielen, rondsels en gelijksoortige onderdelen.
Opslaan in lijst

€ 161,64/ stukexcl. btw

€ 195,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
90 mm
Spandiepte
100 mm