Eriks
KUKKO

KUKKO Moerensplijter hydraulisch SW27 SW46 roestvaststaal tot SW 36

  • ERIKS:12576721
  • Fabrikant:4021176111501
Image 1
Moerensplijter, hydraulisch

Uitvoering: van gehard speciaal staal, met zeskantmoer voor het aantrekken van de geharde beitelsnijkant en tegenhouder met sleutelvlak en drukspindel.

Toepassing: voor het splijten van zeer vastzittende of versleten moeren van de kwaliteitsklassen 5; 6; 8 en 10, zonder de schroefdraad te beschadigen. Door de dubbele verkropping ook te gebruiken op plekken met weinig ruimte. De hydrauliek zorgt voor een zeer geringe krachtsinspanning.

Aanwijzing: stompe, gekerfde of gebroken beitels moeten direct worden vervangen.

Gereedschap met hydraulische functie.
Opslaan in lijst

€ 446,10/ stukexcl. btw

€ 539,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO