Eriks
KUKKO

KUKKO Mes- en hulptrekkerset maat 3 150x325mm

  • ERIKS:23085961
  • Fabrikant:4021176030536
Image 1
Scheidingstrekker model 210, in matrijs gesmeed

Uitvoering: met zijdelings drukstuk en trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal met conische klauwen op de ene en normale klauwen op de andere zijde. Met vrij draaiende centreerpunt en geharde, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen.

Toepassing: door de compacte vorm geschikt voor gebruik op moeilijk bereikbare plekken. Door de conische snijkant is deze trekker zeer geschikt voor het uittrekken van dicht opeenliggende aslagers, kogelagerringen, rondsels enz.
Opslaan in lijst

€ 243,94/ stukexcl. btw

€ 295,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
150 mm
Spandiepte
325 mm