Eriks
KUKKO

KUKKO Lagertrekker 90x100mm

  • ERIKS:23086408
  • Fabrikant:4021176339516
Image 1
Lagertrekker met dwarsgreep, model 204

Uitvoering: met zijdelingse spanklem en trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Met vrij draaiende centreerpunt en geharde, speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goed glijvermogen.

Toepassing: geschikt voor het uittrekken van dicht op elkaar liggende kogellagers, lagerringen en gelijksoortige delen in de fijnmechanica, in elektrawerkplaatsen en bij het onderhoud van persluchtinstallaties enz.
Opslaan in lijst

€ 139,49/ stukexcl. btw

€ 168,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO
Spanwijdte
90 mm
Spandiepte
100 mm