Uitvoering: geharde trekhaken. Speciale truss-vorm zorgt voor zelfspanning van de trekhaken. Speciale haken voor precieze inbouw in lagerloopringen voor optimale ondersteuning en hogere uitbouwkrachten. Beide haakuitvoeringen zijn voorzien van een kleurcode. Gemakkelijke bevestiging van de trekhaken met 90°-rotatie in de dwarsbalk. Zijdelingse haakoppervlakken dienen voor optimale uitlijning met de traverse.
Toepassing: gegroefde kogellagers die op een as en in een behuizing zitten, kunnen eenvoudig worden verwijderd. In combinatie met een glijhamer is contactloos trekken mogelijk.
€ 1.526,40/ stukexcl. btw
€ 1.846,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150