Eriks
KUKKO

KUKKO Kogellagertrekkerset PULLPO K-70-B

  • ERIKS:14048257
  • Fabrikant:4021176058868
Image 1
Trekkerset PULLPO ®

Uitvoering: geharde trekhaken. Speciale truss-vorm zorgt voor zelfspanning van de trekhaken. Speciale haken voor precieze inbouw in lagerloopringen voor optimale ondersteuning en hogere uitbouwkrachten. Beide haakuitvoeringen zijn voorzien van een kleurcode. Gemakkelijke bevestiging van de trekhaken met 90°-rotatie in de dwarsbalk. Zijdelingse haakoppervlakken dienen voor optimale uitlijning met de traverse.

Toepassing: gegroefde kogellagers die op een as en in een behuizing zitten, kunnen eenvoudig worden verwijderd. In combinatie met een glijhamer is contactloos trekken mogelijk.

Opslaan in lijst

€ 695,44/ stukexcl. btw

€ 841,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO