Eriks
KUKKO

KUKKO Hydraulische pers voor trekker maat 2

  • ERIKS:23086086
  • Fabrikant:4021176005138
Image 1
Hydraulische hulppers

Uitvoering: ruimtebesparend model. Slalen lichaam met hydraulisch mechanisme met geïntegreerd, automatisch terugstelmechanisme.

Toepassing: ter bescherming tegen overbelasting mogen de hulppersen alleen met trekkers vanaf maat 3 worden gebruikt. Daarmee wordt het drukvermogen verhoogd, waardoor ook zeer vast zittende delen gemakkelijk kunnen worden uitgetrokken.

Licht terugdraaien van de moerensplijter-beitel uit vervormde of gespleten moeren. De beitel blijft niet in de moer hangen.
Opslaan in lijst

€ 179,77/ stukexcl. btw

€ 217,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KUKKO